Chaussure de sécurité SENSATION XX10 Low ESD S3S, Taille 46

Réf.: 729901-46
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série SENSATION
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Taille EU 46
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Tissu; nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 729901-46
EAN / GTIN 4030839349700
Réf. fabricant 729901-46
Article hors catalogue L00790 2516
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Matériau textile imperméabilisé en aspect jeans/Nubuck imperméabilisé
  • Doublure textile Bioactive
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX L10
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • Lacets supplémentaires inclus