{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TRAVIS | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Kunststoff | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 42 | |
Couleur | grau / rot | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 729820-42 | |
EAN / GTIN | 4030839375327 | |
Réf. fabricant | 729820-42 | |
Article hors catalogue | L00790 1805 |