Profil de sertissage avec contact, Type: 570

Réf.: 729665 570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur min. 2,5 mm2
Pour section de conducteur max. 6 mm2
Type de produit connecteurs

Identification et classification

Référence article 729665 570
EAN / GTIN 4049002146718
Réf. fabricant 624 570 3 01
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Assortiment de profils de sertissage et de contacts.

Utilisation:

De nombreuses solutions de sertissage différentes sont disponibles pour le système PEW 12 pour le traitement des connecteurs solaires ainsi que pour de nombreuses autres applications.
Pour contacts MC4 Stäubli (section de conducteur 2,5 – 6 mm2).