Chaussure de sécurité MILOW Low ESD S2 MILOW Low ESD S2, Taille 46

Réf.: 729440-46
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série MILOW
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 46
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Classe de protection S2
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure semelle amortie (semelle Rebound); sans cuir; semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 729440-46
EAN / GTIN 4030839249369
Réf. fabricant 729440-46
Article hors catalogue L00790 1302
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle de protection ESD en molleton avec des orifices insérés
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF