• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chaussure de sécurité MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3 MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3, Taille 36

Réf.: 729161-36
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série MADDOX
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; noir
Taille EU 36
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure avec doublure; sans cuir; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 729161-36
EAN / GTIN 4030839280423
Réf. fabricant 729161-36
Article hors catalogue L00790 3590
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Modèle sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Téléchargements et documents

De la même série "MADDOX" Afficher tout