Pince à décaper les fils vernis avec couteaux 0,6 mm, Longueur totale: 120mm

Réf.: 728770 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
809 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 728770 120
EAN / GTIN 4250157113849
Réf. fabricant PST 0,6
Fabricant/personne responsable PIERGIACOMI SUD SRL, Via Strada,3-Fraz.Centobuchi 81a, 63076 MONTEPRANDONE, Italia, www.piergiacomi.com

Description

Exécution:

En acier à ressorts, avec mâchoires en plastique et couteaux interchangeables.

Utilisation:

Pour enlever le vernis isolant des fils de cuivre.