Chaussure de sécurité STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3 STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Taille 40

Réf.: 728741-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Pointure UE 40
Couleur schwarz / blau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728741-40
EAN / GTIN 4030839362648
Réf. fabricant 728741-40

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure ARTISAN ESD
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier