PINCE A DENUDER PRECISTRIP 16, Pour section de conducteur: 16mm2

Réf.: 728631 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PreciStrip
Longueur totale 195 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Réf. fabricant 12 52 195
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.
Bonne préhension grâce aux mâchoires semi-circulaires en métal avec profil de peigne, coupe précise grâce à la lame de dénudage parabolique. L'ajustement fin permet un réglage précis de la lame en fonction de matériaux spéciaux ou de conditions de température particulières.

Avantage(s):

Mâchoires robustes en acier avec arête de coupe.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange et butée longitudinale disponibles respectivement sous les codes art. 728714 et 728715.