• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Couteau à dégainer avec lame crochue, TiN, Pour ⌀ câble: 8-28mm

Réf.: 728010 8-28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
561 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant N° 28H Standard
Longueur totale 170 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 28 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Réf. fabricant 10282
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes et longitudinales; profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.
Fournis avec 1 lame de rechange dans la poignée. Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble.