• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Barre de tension, biseautée, avec vis de support réglable, complète

Réf.: 72801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 72801
EAN / GTIN 4020772072803
Réf. fabricant 72801
Article hors catalogue L30130 848
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, biseautée, avec vis d’appui réglable, complète, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 12
  • Avec vis de serrage: M12x12x160
  • H*: 24-92
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Poids: 830 g