Barra de tensión, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa

Número de artículo: 72801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 72801
EAN / GTIN 4020772072803
Número del fabricante 72801
Número L L30130 848
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Ranura: 12
  • Con tornillo de sujeción: M12x12x160
  • H*: 24-92
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Peso: 830 g