Brucelle forme AA droite, isolée, Matériau: N

Réf.: 727920 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Pinzette Form AA gerade, isoliert, Werkstoff: N
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Matériau pointe acier spécial
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques isolation complète
Surface nickelage
Longueur totale 130 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Réf. fabricant 727920 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier avec pointes fines, branches doublement isolées.
En acier spécial, nickelées.