• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinzetta a punta, 125 mm forma AA, Materiale: N

Codice art.: 727520 N
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio speciale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio speciale
Lunghezza 125 mm
Caratteristica punta a punta
Forma punta AA
Superficie pinzetta nichelato, verniciato di nero
Punta intercambiabile no
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Codice del produttore 727520 N
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, nichelato (n. art. 727520 / 7560 verniciata nera).