Tyrolit feuille papier 230x280 C240 PREMIUM acier/alu/bois/peinture/pierre

Réf.: 724273
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur abrasif 230 mm
Longueur abrasif 280 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Degré de finesse type fin
Support Papier
Type de produit Papier abrasif
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 240 mesh
Spécification C-P68 P A
Pour matériau pierre; bois; plastiques; acier
Pour surfaçage
Norme ISO 6344

Identification et classification

Référence article 724273
EAN / GTIN 9003177242731
Réf. fabricant 724273
Article hors catalogue L50140 2589
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes parfaitement équipé pour les applications de meulage à sec.
  • Le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement ou le bouchage de l'abrasif.
  • En même temps, grâce aux grains de carbure de silicium, les feuilles peuvent parfaitement être utilisées sur les pierres.
  • Les feuilles de papier à usage universel sont utilisées pour le lissage, l'ébarbage léger, la finition mécanique et la préparation générale des surfaces.

Caractéristique(s):

  • Form: PAPER Sheet
  • Spécification : C-P68 P A
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 240
  • Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium;Peinture / Vernis;Matériaux
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
  • Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une ponceuse orbitale
  • Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et pour la préparation de surface

Matière(s):

  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium/Peinture / Vernis/Matériaux
  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium/Peinture / Vernis/Matériaux

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une
    ponceuse orbitale
  • Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et
    pour la préparation de surface