• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 723100 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraft-Seitenschneider
Type de pince Pinces coupantes diagonales à forte démultiplication
Couleur bleu; Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour fil (dur); fil (souple)
Diamètre max., fil (souple) 4,2 mm
Diamètre max., fil (dur) 3 mm
Taillants biseautés chanfrein C
Type d’articulation articulation noyée
Possibilité de réglage fin rapide non
Avec ressort d’ouverture non
Exécution manche bimatière
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5749
Longueur totale L 200 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 723100 200
EAN / GTIN 4003773035367
Réf. fabricant 74 05 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation. 

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.