Chaussure de sécurité OFFICER XXB Low ESD S2, Taille 40

Réf.: 72302-40
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série OFFICER
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle non
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Antidérapance non
Classe de protection S2
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Cuir
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 72302-40
EAN / GTIN 4030839315019
Réf. fabricant 72302-40
Article hors catalogue L00790 2019
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle MONO-PU WELLMAXX BUSINESS
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF