Machine oscillante - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Réf.: 72296962000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 72296962000
EAN / GTIN 4014586897967
Réf. fabricant 72296962000
Article hors catalogue L00020 110204
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Conçu pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.
  • ,Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
  • ,Porte-outil six pans pour une transmission optimale.
  • ,Moteur HIGH POWER FEIN 45 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
  • ,Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
  • ,Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
  • ,Câble industriel : important rayon d’action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 450W
  • Puissance: 250W
  • Vibrations: 10 000 - 19 500 1 tr/min
  • porte-outils: 12 arêtes
  • Changement d’outil: Manuel avec vis, six pans creux
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Câble avec fiche: 5 m
  • poids selon EPTA: 1,45 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier