Chaussure de sécurité GHOST BOA® Low ESD S3S, Taille 40

Réf.: 72081-40
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série GHOST
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 72081-40
EAN / GTIN 4030839317136
Réf. fabricant 72081-40
Article hors catalogue L00790 2812
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle MONO-PU L10
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • BOA® Fit System