• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pantalon de Travail de Service Femme avec Stretch Bleu Marine Foncé / Jaune Haute Visibilité C48

Réf.: 719513308633C48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 719513308633C48
EAN / GTIN 7330509894057
Réf. fabricant 719513308633C48
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Pantalon de travail de service fonctionnel dans une coupe pour femmes avec des détails raffinés. Ce pantalon est fonctionnel en termes de confort, d’utilisation et d’apparence. Le matériau ripstop est résistant, léger et robuste avec une bonne résistance à la déchirure. La taille élastique et les inserts stretch au mollet et à l’intérieur des cuisses offrent une excellente liberté de mouvement. Les poches de genouillères sont renforcées par du CORDURA® Stretch. Le pantalon est anti-rayures et dispose de bandes réfléchissantes discrètes, d’une poche pour téléphone portable en mesh et de poches pour couteau et mètre pliant. Les jambes du pantalon peuvent être rallongées à l’ourlet.