Roue fixe à bandage TPE

Réf.: 71624
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Position des roues roulements rainurés à billes
Type de roulette roulettes fixes
Type de fixation vissage
Largeur plaque de fixation 135 mm
Profondeur plaque de fixation 110 mm
Diamètre de trou de vissage 11 mm
Hauteur 237 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Matériau jante plastique
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 250 kg

Identification et classification

Référence article 71624
EAN / GTIN 4017976716244
Réf. fabricant 71624
Article hors catalogue L90080 1078
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 40 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) équipée de pare-fils, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement silencieux sur sols plats, peu de résistance au déplacement et à la rotation. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Roues (mm): 200 x 40
  • Type de pneu: TPE
  • Hauteur (mm): 237
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11