Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 713440 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 50 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene®
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 713440 160
EAN / GTIN 4045197373588
Réf. fabricant 713440 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.