Machine oscillante sans fil,,MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS 4 Ah avec sac en nylon

Réf.: 71293665000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 71293665000
EAN / GTIN 4014586900483
Réf. fabricant 71293665000
Article hors catalogue L00020 110453
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
  • ,Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
  • ,QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
  • ,Le porte-outil StarlockMax vous permet d’avoir accès à près de 18 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
  • ,Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V : particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.
  • ,Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
  • ,Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
  • ,Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • ,L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
  • ,Dispositif d’arrêt de sécurité électronique : protection de l’utilisateur, p .
  • ex.
  • blocage de la lame de scie.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • Capacité de la batterie: 4 Ah
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Vibrations: 10 000 - 19 500 1 tr/min
  • porte-outils: StarlockMax
  • Changement d’outil: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 2,0°
  • Poids sans batterie: 1,10 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier