Roue pivotante caoutchouc élastique

Réf.: 71254
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Rouleau

Identification et classification

Référence article 71254
EAN / GTIN 4017976712543
Réf. fabricant 71254
Article hors catalogue L90080 1118
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm. Roue à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant montée sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement confortable.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 350
  • Roues (mm): 200 x 50
  • Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
  • Hauteur (mm): 237
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11