Roue gonflable

Réf.: 71121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71121
EAN / GTIN 4017976016269
Réf. fabricant 71121
Article hors catalogue L90080 941

Description

Exécution:

accessoires

Description:

400 x 100 mm. Roue gonflable montée sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Roues (mm): 400 x 100
Type de pneu: Crampons 4 PR
Jante: tôle acier rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 75
Alésage (mm): 25