Description:
Les masques anti-particules 3M™ VFlex™ offrent une protection respiratoire jetable et économique contre certains risques liés aux particules sur le lieu de travail. Fabriqué en Europe par 3M, VFlex™ offre une protection fiable, signée par une marque de confiance. Fabriqué à partir de matériaux filtrants développés par 3M, plissés en forme de V, qui s’étendent pour augmenter la surface de filtration et réduire ainsi la résistance respiratoire, et s’adaptent aux mouvements du visage pour faciliter la parole. VFlex™ est disponible en deux tailles adaptées à une grande variété de visages et se replie à plat dans son emballage individuel pour un rangement pratique et hygiénique.
Avantage(s):
- Masque anti-particules économique à usage unique
- Les plis en forme de V s’étirent pour agrandir la surface et réduire ainsi la résistance respiratoire, et s’adaptent aux mouvements du visage pour faciliter la parole
- Une barrette nasale réglable assure une étanchéité personnalisée et sûre
- Des sangles latérales permettent à l’utilisateur de positionner plus facilement le masque respiratoire sur son visage
- Intérieur spacieux avec une finition confortable
- Disponible en FFP2 (avec ou sans valve d’expiration) et en FFP3 avec valve d’expiration
- Compatible avec de nombreux produits 3M de protection des yeux et de l’ouïe
- Disponible en 2 tailles
- Pliés à plat dans un emballage individuel pour un rangement pratique et hygiénique
- Le choix judicieux du produit, ainsi que la formation à son utilisation et à son entretien, sont essentiels pour protéger l’utilisateur contre certaines substances nocives présentes dans l’air.
- Si l’utilisateur ne respecte pas toutes les instructions d’utilisation de ces équipements de protection respiratoire et/ou ne porte pas correctement l’ensemble du dispositif pendant toute la durée de l’exposition, cela peut nuire à sa santé, entraîner des maladies graves ou mortelles, voire une invalidité permanente.