Kit de terminaison rétractable à froid 3M™ QT-II

Réf.: 7100333263
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 5620K; QT-II
Référence fabricant Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de produit cosse de câble

Identification et classification

Référence article 7100333263
EAN / GTIN 00068060577757
Réf. fabricant 7100333263
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les accessoires rétractables à froid moyenne tension de la série QT II 3M™ sont conçus avec un système spécial de pose rétractable à froid. Les produits fournis sont pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le dispositif de contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant permet de simplifier l'installation. Les propriétés spécifiques de la gaine isolante en silicone permettent d'effectuer la terminaison d'une grande variété de sections de câble. Les kits de terminaison MT 3M™ sont disponibles avec ou sans cosse à serrage mécanique. Les accessoires rétractables à froid moyenne tension 3M™ sont conçus pour permettre une terminaison simple et fiable des câbles MT.

Avantage(s):

  • Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV
  • Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant
  • Aucun outil requis pour l'installation
  • Adapté à une large gamme de sections de câbles
  • Kit à trois phases