• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plateau rigide composite 3M™ Roloc+™

Réf.: 7100331280
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100331280
EAN / GTIN 04064035171605
Réf. fabricant 7100331280
Article hors catalogue L01130 112622
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le plateau 3M™ Roloc™+ pour meulage en angle droit convient à tous les produits Roloc, notamment les disques et les combinaisons de roues. Le filetage interne de nos plateaux est profond ce qui convient aux produits avec boutons Roloc et au meulage en angle droit.

Avantage(s):

  • Compatible avec tous les produits Roloc™
  • Le filetage interne profond convient aux produits avec boutons Roloc™
  • Conception résistante et renforcée

Recommandation(s):

  • Pour le meulage en angle droit