Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8910

Réf.: 7100317633
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchlite™ Reflective Material 8910
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910
Label de qualité et de contrôle sans
Type de produit film de protection
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques résistance à l’eau
Réutilisabilité oui
Résistance aux températures jusqu’à 60 °C

Identification et classification

Référence article 7100317633
EAN / GTIN 04710367750109
Réf. fabricant 7100317633
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M™ Scotchlite™ Reflective matériau 8910 aide à améliorer la visibilité par faible luminosité et la nuit. Il a été spécialement développé pour les vêtements de protection à faible impact, tels que les vêtements de travail et de travail, ainsi que les vêtements et accessoires de loisirs. Le matériau s'allume en blanc lorsqu'il est allumé, même lorsque le transporteur est sur le bord de la route. Il répond à diverses normes mondiales de haute visibilité, telles que le ISO 20471, et dépasse de loin les niveaux de réflexion minimum requis au plus haut niveau de performance, améliorant considérablement la visibilité des personnes. 3M Scotchlite Reflective matériau 8910 est fabriqué à partir de perles de verre miroir de haute précision reliées à un tissu durable 65% polyester / 35% coton. Le produit est lavable dans le linge ménager à 60°C (50 cycles selon ISO 6330-6N). Le nettoyage à sec est également possible (20 cycles selon ISO 3175-2). Depuis 1939, 3M est pionnier dans le domaine de la rétroréflexion. Depuis lors, nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le tissu rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Peut être utilisé sur des tissus délicats qui doivent être nettoyés à sec uniquement