• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Film de protection de peinture PPF Scotchgard™ Pro série 200, 20060M, Matte, sans film de protection, 610 mm x 30.48 m

Réf.: 7100309483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Type de produit film de protection
Longueur film 30,48 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100309483
EAN / GTIN 00638060980187
Réf. fabricant 7100309483
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour protéger la peinture automobile et d'autres surfaces vulnérables du véhicule contre les projections de gravillons, les rayures, les dommages causés par les insectes, les taches de goudron, de liquide automobile ou autres, et les intempéries, y compris les rayons ultraviolets (UV).

Avantage(s):

  • Le film de protection de peinture PPF Scotchgard™ Pro série 200 est le nouveau film de protection de peinture conçu pour protéger la peinture des véhicules contre les projections de gravillons, les rayures et les taches
  • Haute brillance, excellente clarté et surface supérieure lisse avec des caractéristiques hydrophobes pour un entretien facile
  • Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les lignes et les marques de colle
  • Faible effet peau d'orange
  • Protection facile à retirer
  • Le film de protection aide à protéger la qualité du film et s'enlève facilement
  • S'étire facilement pour les grandes surfaces de pose
  • Technologie auto-cicatrisante pour éliminer les petites traces ou rayures par application de chaleur à la surface du film
  • Installation professionnelle par les installateurs agréés 3M
  • Garantie utilisateur de 10 ansDemandez à votre installateur agréé 3M ou consultez la garantie pour plus de détails
  • Approuvé pour être utilisé avec le logiciel 3M™ Pattern and Solutions Center, un outil technologique de pointe avec des milliers de modèles de film de protection de peinture de haute qualité pour une pose plus rapide avec moins de chutes, économisant du temps et de l'argent

Recommandation(s):

  • Protection de peinture de véhicule