Film de covering 3M™ 2080-CFS12, Carbon Fiber Black, 1524 mm x 22.86 m, 60 in x 25 yd

Réf.: 7100308581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100308581
EAN / GTIN 00068060626141
Réf. fabricant 7100308581
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec les films de covering 3M™ Série 2080, créez un look distinctif et élégant. Les films coulés teintés masse, d'une épaisseur de 90 microns, sont faciles à installer pour productivité améliorée. Ils sont plus conformables que les films de covering 3M™ Série 1080 et s’adaptent mieux aux courbes et aux creux. Imprimés en double couche de couleur à la fabrication pour renforcer leur stabilité dimensionnelle et leur durabilité, ils peuvent être posés directement sans qu'il soit nécessaire de les imprimer ou de les laminer. Ils sont disponibles dans une grande variété de finitions (brillantes, mates, métalliques, satinées, nacrées et texturées) et en rouleaux de 1,524 m de large pour couvrir des sections entières de véhicule. La couche supérieure de protection, présente uniquement sur les films de covering brillants, est hautement conformable et permet d'éviter les rayures lors de la pose, même pour les applications les plus complexes et les panneaux de carrosserie incurvés. Une fois le film posé, elle s'enlève facilement, rapidement et proprement. Les marques sur les films brillants sont réduites de manière significative et le substrat est protégé des rayures lors de l'application pour offrir une belle finition. Tous les films sont dotés des technologies 3M™ Comply™ et Controltac™ qui sont des adhésifs activés par pression, glissants et repositionnables et ils disposent de canaux invisibles évacuant l'air pour éviter les bulles. La série 2080 bénéficie du support technique 3M, de programmes de formation et de certification pour vous informer des dernières techniques d'application.

Avantage(s):

  • Le film de covering 3M™ série 2080 a été développé spécifiquement pour la personnalisation partielle ou total des véhicules.
  • L'adhésif a été optimisé pour offrir une facilité de pose exceptionnelle*
  • Technologie 3M™ Comply™ : l'adhésif est doté des canaux invisibles évacuant l'air pour une application sans bulle*
  • Technologie 3M™ Controltac™ : l'adhérence initiale est réduite pour repositionner facilement le film*
  • Près de 100 couleurs, motifs et textures sont proposés en finition Gloss (brillant) et High Gloss (brillant effet miroir)
  • Les films Gloss et High Gloss comportent une couche supérieure protectrice qui réduit le risque de marques et rayures
  • Les rouleaux de 1 524 mm de large permettent de couvrir presque toutes les parties d'un véhicule sans raccord
  • Couvert par la garantie 3M™**
  • Approuvé pour une utilisation avec les rubans de coupe 3M™ Knifeless

Recommandation(s):

  • Films de covering