Ruban Double Face Adhésif GPT-020 3M™, Transparent, 15 mm x 50 m, 0.2 mm

Réf.: 7100269550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100269550
EAN / GTIN 04064035022211
Réf. fabricant 7100269550

Description

Exécution:

Brand: 3M™
Couleur: Color: Transparent
longueur x largeur: 50.0 m x 15.0 mm

Description:

Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020P est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un film protecteur en papier en PCK blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020P associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhérence sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface.

Caractéristique(s):

Polyvalent, il adhère à une grande variété de substrats, quelle que soit leur énergie de surface.
Tack initial élevé et haute résistance à l'humidité
Haute performance de pelage et de cisaillement.
Résistant aux températures élevées, en conservant une adhérence totale : jusqu'à +190 ˚C à court terme, jusqu'à +90 °C à long terme
200 microns d'épaisseur