Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules P3 HF-3011, Taille S

Réf.: 7100265070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, gris Gris argenté
Raccordement filtre Vis
Type de filtre filtre à particules; pré-filtres
Type de filtre P
Classe, P 3
Classe de protection P3 R D
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur gris
Type de produit demi-masque
Caractéristiques masque barette nasale flexible; lèvre d’étanchéité sur le pourtour; membrane phonique; réutilisabilité
Sommaire 10 pc.
Taille unisexe S
Norme EN 140
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100265070
EAN / GTIN 04064035005580
Réf. fabricant 7100265070
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce kit pratique et prêt à l’emploi a été conçu pour le confort et la commodité de l’utilisateur. Le kit comprend un demi-masque respiratoire réutilisable 3M™, HF-301 (taille S), un filtre à particules 3M™ PF10 P3 RD DT-1135E, un préfiltre 3M™ SC-6600 et un support de préfiltre 3M™ SC-6602, le tout dans une boîte de rangement réutilisable.

Avantage(s):

  • Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™, HF-301, 1 filtre à particules 3M™ PF10 P3 RD DT-1135E, 1 préfiltre 3M™ SC-6600 et 1 support de préfiltre 3M™ SC-6602
  • Assure une protection P3 contre les particules
  • Livré dans une boîte de rangement pratique et réutilisable
  • Petite taille (S)