• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, fin, TR, 50.8 mm, 50/boîte, 200 pièces/carton, dévidoir pratique

Réf.: 7100264174
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben
Référence fabricant PN-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe
Sommaire 200 pc.
Description de la forme forme ronde
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif grain de céramique (CER)
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100264174
EAN / GTIN 00638060893029
Réf. fabricant 7100264174
Article hors catalogue L51710 1796
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Redessiné en pensant à vous.Découvrez les prochaines avancées dans les technologies de conditionnement de surface : Disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™ Roloc™. Ce nouvel ajout à la gamme Scotch-Brite™ promet l'homogénéité à laquelle vous vous attendez, avec une vitesse de coupe accrue et une durée de vie abrasive plus longue. En combinant deux technologies phares de 3M – la fibre non tissée et la céramique 3M Precision-Shaped Grain – vous pouvez obtenir la finition idéale, plus rapidement. Pour vous aider à être encore plus efficace, ces disques sont disponibles dans des couleurs plus vives pour faciliter leur identification. De plus, la gamme de nuances a été élargie pour inclure les offres Fine et Extra Coarse, offrant une gamme encore plus large de solutions pour vos besoins en abrasifs. Prêt à améliorer votre processus. Ces disques usage général haut de gamme sont conçus pour rationaliser les processus de conditionnement de surface, notamment le nettoyage, le mélange, l'ébavurage et la finition. Les substrats typiques comprennent l'aluminium et les métaux mous, l'acier carbone et l'acier inoxydable, avec des applications allant du revêtement et de l'élimination de la corrosion au raffinage et au traitement post-coulée. Applications Enlèvement de revêtement Enlèvement de la corrosion Affinage des rayures abrasives enduites Affinage des marques de machine Traitement post-coulée Élimination des bavures Élimination des micro-bavures

Avantage(s):

  • Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™, établissant une nouvelle norme de performance.
  • Cohérence et simplicité d’utilisation, pour améliorer les surfaces sans modifier de manière significative la forme ou la dimension de la pièce.
  • Disque non tissé malléable combiné avec le support Roloc™ qui permet une coupe agressive et un système de fixation pratique et efficace.

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben" Afficher tout