Ruban en vinyle 3M™ 471, Noir, 50 mm x 33 m, 12 Rouleaux, Emballé individuellement

Réf.: 7100260161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260161
EAN / GTIN 04054596924062
Réf. fabricant 7100260161

Description

Exécution:

Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

Caractéristique(s):

Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur les surfaces les plus diverses// Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur les surfaces les plus diverses// Conserve sa couleur forte même en cas d'abrasion et de contact avec de nombreux solvants.
Grâce à ses propriétés d'étirement uniques, le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller ni se contracter// Résistant à de nombreux solvants// Résistant à de nombreux solvants
Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et de forme tridimensionnelle// Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)// Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)
Facile à appliquer, excellente adhérence sur de nombreuses surfaces// Bonne application avec des systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvant// Bonne application avec des systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvant
Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Se décolle d'un seul tenant de nombreuses surfaces sans laisser de résidus, ce qui réduit les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre.
Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Disponible dans une large gamme de couleurs et de largeurs à fort signal.
Arêtes vives de la peinture// Arêtes vives de la peinture

Remarque(s):

Pour le marquage au sol et les marquages de sécurité
Marquage d'appareils ou d'installations à des fins d'avertissement
Pour le marquage en couleur de tuyauteries, d'outils, d'appareils, etc.
Pour protéger des pièces, des installations ou des produits contre l'abrasion
Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle