Meuleuse électrique 3M™, variateur de vitesse, 1900W, 125 mm, 14291

Réf.: 7100249668
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Puissance absorbée 1 900 W
Série 3M™ Elektro-Winkelschleifer
Référence fabricant 14291
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre disque max. 125 mm
Particularité couple élevé; poignée ergonomique; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-vibration; vitesse de rotation variable
Domaine d’utilisation Heavy Duty
Type de produit meuleuse d’angle

Identification et classification

Référence article 7100249668
EAN / GTIN 04054596884021
Réf. fabricant 7100249668
Article hors catalogue L51710 1159
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Des performances puissantes faciles à manipuler La meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ est un outil léger et facile à manier doté d'un moteur puissant de 1900 W. La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration afin d'améliorer le confort de l'opérateur et une fonction de contrôle de la vitesse pour lui permettre de sélectionner une vitesse adaptée à l'application. Il est construit avec des composants robustes pour une durabilité dans des conditions industrielles difficiles et conçu pour produire un couple et une vitesse de rotation élevés, ce qui est essentiel pour fournir le taux de coupe potentiel et la durée de vie des disques abrasifs. Associée aux abrasifs et des accessoires 3M, la meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ constitue un système complet conçu pour améliorer la productivité et donner des résultats en un temps de traitement moindre. Un kit complet pour maximiser les performances Dans certaines régions, le kit de meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ est également disponible. Ces abrasifs et outils 3M sont conçus pour être les composants d’un équipement complet pour optimiser les performances du meulage intensif. Chaque composant a été conçu pour optimiser la durée de vie, le taux de coupe, l’uniformité de la finition et le confort de l’opérateur par rapport aux disques à meuler à moyeu déporté dans les bonnes applications. Le système améliore la productivité, réduit les coûts globaux et minimise le bruit, la poussière et les vibrations. S'il est disponible, le kit comprend : • Meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ (1 élément) • Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro (25 éléments) à grains profilés calibrés 3M a été repensé pour couper 33 % plus rapidement que les disques fibre 3M™ Cubitron™ II 982C et considérablement plus vite que les disques à meuler à moyeu déporté, augmentant ainsi la productivité de vos opérations. • Plateau de rechange du disque fibre nervuré rouge du disque fibre 3M™ (1 élément) – la structure rigide du plateau nervuré maintient une pression maximale entre le disque et la pièce. Ainsi, les grains profilés calibrés se fracturent et conservent des points de coupe tranchants tout au long de la durée de vie du disque.

Avantage(s):

  • MEULAGE HAUTE PUISSANCE : Couple et vitesse de rotation élevés dans un outil léger, puissant et polyvalent
  • CONÇU POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR : La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration et un contrôle de la vitesse pour différents travaux
  • MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ POUR MINIMISER LE TEMPS DE TRAITEMENT : Elle est conçue pour fonctionner avec les accessoires et abrasifs 3M
  • TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LE MEULAGE : Le kit de meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ comprenant un plateau et des abrasifs est également disponible dans certaines régions

Recommandation(s):

  • À utiliser avec des abrasifs et des accessoires 3M fut dans toute une gamme d'applications