Pistolet Applicateur Pneumatique pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™, en cartouches 1:10 de 490 ml

Réf.: 7100244653
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100244653
EAN / GTIN 04054596844827
Réf. fabricant 7100244653
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le pistolet applicateur est un moyen simple de doser, mélanger et appliquer des colles structurales bi-composantes. Le mélange se fait au fur et à mesure réduisant ainsi le gaspillage. Le système pneumatique offre une manipulation confortable et une application précise de la colle.

Avantage(s):

  • Dosez, mélangez et appliquez rapidement et facilement les colles structurales bi-composantes
  • À utiliser avec les cartouches de colles structurales bi-composantes 3M™ Scotch-Weld™
  • Pistolet applicateur pneumatique pour une manipulation confortable et une application précise
  • Système efficace pour l'assemblage, le collage, l'étanchéité
  • Pour un ratio de mélange optimal

Recommandation(s):

  • Pour l'application de l'adhésif structural 3M™ Scotch-Weld™ Duo-Pak cartouches pour le collage, l'assemblage, l'encapsulation, l'enrobage et le scellement