Ruban double face adhésif 3M™ GPT-020F, Transparent, 12 mm x 3850 m, 0.2 mm

Réf.: 7100243950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100243950
EAN / GTIN 04054596872677
Réf. fabricant 7100243950

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 3850 m
Largeur totale: 12 mm

Description:

Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020F est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un protecteur filmique en polypropylène blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020F associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhésion sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface. Il présente une forte adhérence initiale et une grande résistance à l'humidité, facilitant sa manipulation et la transformation grâce à son protecteur filmique. Fournit une résistance aux températures élevées (190 ˚C à court terme et 90 ˚C à long terme).

Caractéristique(s):

Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface// Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface.
Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité// Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité.
Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité// Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité
Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)// Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)