• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Éponge grattante en cellulose Scotch-Brite® Classic, 2 pièces par paquet

Réf.: 7100241923
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100241923
EAN / GTIN 04046719707386
Réf. fabricant 7100241923
Article hors catalogue L01130 112282
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un nettoyage performant et efficace, utilisez l'éponge grattante en cellulose Scotch-Brite® Classic. Elle élimine facilement la graisse et les aliments brûlés, tout en laissant les casseroles, les poêles et la vaisselle de la veille impeccables. Elle est robuste et durable et peut également être utilisée en dehors de la cuisine (p. ex., pour le nettoyage des outils de jardinage ou des pièces de vélo graisseuses). L'éponge en cellulose présente des propriétés d'absorption très élevées pour essuyer rapidement les excès de liquides et les éclaboussures. Cette éponge grattante au fort pouvoir récurant peut rayer les surfaces délicates, de sorte qu'elle ne doit pas être utilisée sur les ustensiles antiadhésifs, le verre ou d'autres surfaces fragiles. Pour ces derniers, nous recommandons l'éponge grattante Scotch-Brite® Delicate. Profitez du savoir-faire de Scotch-Brite® et de notre expérience de plus de 60 ans dans la conception de produits de nettoyage.

Avantage(s):

  • Éponge grattante performante pour utilisation intensive
  • Pouvoir récurant longue durée
  • Élimine aisément la graisse et les taches de nourriture brûlée
  • L'éponge en cellulose très absorbante permet un nettoyage rapide et efficace
  • Indiquée pour les cocottes en fonte, poêles, brûleurs, outils de jardin et grills
  • Ce produit peut rayer les surfaces délicates.
  • Préférez l'éponge grattante Scotch-Brite® Delicate

Recommandation(s):

  • Indiquée pour les cocottes en fonte, poêles, brûleurs, outils de jardin et grills