Film de protection très brillant 3M™ 8428G, Transparent, 1372 mm x 91.4 m

Réf.: 7100239850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 8428G
Référence fabricant 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Type de produit film de protection
Largeur film 1,372 m
Epaisseur film 30
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100239850
EAN / GTIN 00638060844717
Réf. fabricant 7100239850
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez les graphismes contre les éléments avec le film de protection brillant 3M™ 8428G . Notre film de protection a été conçu en pensant aux transformateurs et aux applicateurs. Extrêmement conformable sur des courbes complexes et des déformations profondes, cette lamination de 30 μm (0,03 mm) offre une productivité et des performances exceptionnelles, ainsi qu'une meilleure résistance aux UV. Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™, le film de protection brillant 3M™ 8428G vous aide à faire le travail rapidement et correctement du premier coup. Pour obtenir des avantages supplémentaires en termes de performances, utilisez cette lamination avec le film de covering imprimable 3M™ IJ280.

Avantage(s):

  • Performances et productivité exceptionnelles lorsqu'il est associé au film de covering imprimable 3M™ IJ280
  • Meilleure résistance aux UV
  • Excellente résistance au décollement
  • Extrêmement conformable sur des courbes complexes et des déformations profondes
  • Avec une finition brillante pour un aspect « peinture fraiche »
  • Assure une excellente clarté
  • Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™

Recommandation(s):

  • Voitures
  • Vans
  • Transports publics
  • Camions
  • Caravanes/Remorques
  • Véhicules nautiques
  • Autres véhicules
  • Bâtiments & Murs
  • Affichages
  • Étiquettes
  • Panneaux
  • Vitrages