Ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35, 19 mm x 20 m, Gris

Réf.: 7100239019
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris
Série Scotch® 35
Référence fabricant Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Résistance aux températures min. -10 degrés
Résistance aux températures max. 90 degrés
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application isoler; marquage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; élastique
Longueur L 20 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,18 mm

Identification et classification

Référence article 7100239019
EAN / GTIN 00051144060665
Réf. fabricant 7100239019
Article hors catalogue L01310 1063
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 offre une protection électrique et mécanique grâce à la combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC élastique. Ce ruban est ignifuge et hautement résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, aux solvants et aux diverses conditions météorologiques. Il s'étire facilement et adhère pratiquement à n'importe quelle forme. Idéal pour isoler les fils électriques et compatible avec les isolations de câbles synthétiques, les gaines et les composés de jointage.

Avantage(s):

  • Facile à manipuler et à appliquer
  • Protège les conducteurs électriques, les fils de moteur et les conduites de l'abrasion, des acides, des alcalis, de la corrosion, de l'humidité et des intempéries
  • Disponible en neuf couleurs résistantes à la décoloration
  • Certifié UL, VDE et CSA, et conforme à la directive RoHS 2015/863/UE