Description:
Partie intégrante de notre système de préparation de peinture 3M™ PPS™, les kits de couvercles et godets 3M™ PPS™ de type V offrent les économies et le gain de temps du système 3M™ PPS™ aux personnes qui préfèrent un système à évent pour la pulvérisation de peintures. Les kits comprennent des godets jetables standard ou de taille moyenne, idéaux pour une application efficace et une étanchéité/protection de la peinture. La ventouse préassemblée est centrée sur le fond de chaque godet, ce qui réduit le temps d’installation. Les kits comprennent également 50 couvercles jetables, chacun avec un filtre pré-soudé, disponible en 200 microns ou 125 microns. Le godet et le couvercle s'emboîtent rapidement et facilement sans besoin de verrouillage par une bague de serrage Une fois le travail terminé, jetez simplement le godet et le couvercle dans les conteneurs appropriés. Les couvercles et godets de type V 3M™ PPS™ assurent également une excellente protection et une excellente étanchéité des peintures et des matériaux inutilisés, vous permettant d’optimiser chaque application et d'économiser sur les coûts. Les kits de couvercles et de godets de type V 3M™ PPS™ sont disponibles en 2 tailles : * Taille moyenne pour 400 ml de matériau, idéale pour les petites retouches ou la couche de base. * Taille standard pour 700 ml de matériau, idéale pour les applications plus importantes. Pour les systèmes de peinture à base d'eau, il est recommandé d'utiliser les couvercles de type V 3M™ PPS™ avec des filtres de 125 microns. 3M™ PPS™ est un système de peinture à godets jetables tout-en-un qui permet de travailler proprement, consomme moins de peinture et réduit l'utilisation de solvants. Les techniciens travaillent avec plus d’efficacité et passent moins de temps aux tâches de nettoyage. Le système 3M™ PPS™ offre de nombreux avantages pour tout revêtement liquide appliqué par pulvérisation avec un pistolet de pulvérisation à godet.
Avantage(s):
- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à évent
- Le format moyen 400 ml est idéal pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 1 à 2 panneaux ou plus
- La taille standard de 700 ml est idéale pour la réparation de 3 panneaux ou plus
- Utilisez un adaptateur 3M™ PPS™ compatible avec le pistolet à peinture choisi ou directement sur un pistolet 3M™ Accuspray™
- Ventouses à évent préassemblées réduisant le temps d'installation
- Les couvercles sont dotés de filtres 200 microns pré-soudés pour les peintures à base de solvant ou de 125 microns pour les peintures à base d'eau
- Fait partie des systèmes 3M™ PPS™ et Accuspray™