• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Élingue - sanglage en polyester 3M™ Protecta® 80 cm, AM450/80

Réf.: 7100231206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Protecta® Bandschlinge; AM450/80
Nombre de brins 1 pc.
Type de produit elingue
Extrémité corde/élingue boucle
Matériau Polyamide
Norme EN 795

Identification et classification

Référence article 7100231206
EAN / GTIN 03660570006726
Réf. fabricant 7100231206
Article hors catalogue L01130 112174
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les sanglages d'ancrage portables en nylon/acier galvanisé de 3M sont utilisées dans une variété d'applications. Nombre d'entre eux sont des systèmes conçus pour fournir un moyen simple et sécuritaire d'ancrer un dispositif antichute dans un endroit hors de portée. Nos sanglages d'ancrage sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité garantissant une résistance et une durabilité élevées pour résister aux environnements les plus difficiles. Les connecteurs des ancrages sont la base de la plupart des systèmes de protection antichute. Ils sont souvent négligés, mais il s'agit de composants essentiel, car il fixe solidement votre système à l'ancrage. Le choix de l'ancrage dépend du type de travail effectué. Qu'ils soient fixes, mobiles, permanents ou portables, les ancrages sont vendus en fonction de la nature de leur connexion (générale/tout usage, acier, béton, toit ou spécialisé). Ils doivent tous répondre à la norme EN 795.

Avantage(s):

  • Portatif et réutilisable
  • Conception compacte et légère
  • Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, de l'extraction minière, du pétrole et du gaz, des transports, des services publics et de l'énergie éolienne
  • Cet équipement de sécurité est conçu pour être utilisé avec un équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire
  • Idéal pour une utilisation avec des systèmes antichute personnels avec lignes de vie rétractables
  • Conception compacte et légère
  • Le sanglage en polyester / acier galvanisé est durable et polyvalent
  • La couleur visible du sanglage est plus facile à voir sur le site
  • Le coulisseau de protection en PVC aide à réduire l'usure par rapport à une élingue conventionnelle
  • Disponible en acier galvanisé

Recommandation(s):

  • Pour tous les travaux en hauteur.