{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Série | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Référence fabricant | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | argent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | aluminium tendre | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Domaine d’application | Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | isoler; marquage; montage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; souplesse; élastique | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 9 mm | |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Référence article | 7100221164 | |
| EAN / GTIN | 00638060406304 | |
| Réf. fabricant | 7100221164 | |
| Article hors catalogue | L01310 1637 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |