Rouleau abrasif microfinishing film 3M™ 272L

Réf.: 7100219878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100219878
EAN / GTIN 04054596791626
Réf. fabricant 7100219878

Description

Exécution:

Color identifications
Support de film à haute résistance à la traction
Support de film homogène avec une haute précision
Liaison entièrement en résine synthétique
Facile à utiliser

Description:

Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

Caractéristique(s):

Code couleur
Support filmogène homogène de haute précision
Manipulation conviviale

Remarque(s):

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts