Poche pour batterie 3M™ Speedglas™, 169223

Réf.: 7100185850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pochette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100185850
EAN / GTIN 04054596624948
Réf. fabricant 7100185850

Description

Exécution:

Accessoires pour masque de soudure haute performance 3M™ Speedglas™ G5-01
Fabriqué en tissu difficilement inflammable pour une protection contre les étincelles et les flammes.
Se fixe à la ceinture
La lampe de casque utilise la batterie de la protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ comme source d'alimentation. Si le G5-01 fonctionne alternativement avec des régulateurs pneumatiques, la batterie Adflo est nécessaire pour alimenter la lampe.
La vérification habituelle de l'équipement est un gage de sécurité maximale et de confort pour le porteur.

Description:

Poche pour transporter la batterie 3M™ Adflo™, conçue pour être utilisée pour alimenter la lampe de travail 3M™ Speedglas™ lors de l'utilisation des régulateurs d'air fournis

Caractéristique(s):

Fabriqué dans des textiles ignifuges pour offrir une protection contre les étincelles et les flammes.
Porté sur la ceinture
Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Remplacez les pièces usées ou endommagées.
Remplacer les pièces usées ou endommagées.