Rouleau abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ CF-RL, 125 mm x S VFN

Réf.: 7100182537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182537
EAN / GTIN 53134375334810
Réf. fabricant 7100182537
Article hors catalogue L51710 981

Description

Exécution:

Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 125 mm

Description:

Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

Caractéristique(s):

le matériau en rouleau peut être découpé à n'importe quelle longueur
Le matériau non tissé adaptable atteint les zones difficiles d'accès
Convient à une utilisation manuelle

Remarque(s):

Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès