1435 marqueur de surface EMS assainissement vert

Réf.: 7100178449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178449
EAN / GTIN 50051128620422
Réf. fabricant 7100178449

Description

Exécution:

Couleur du produit : Vert
Idéal pour le post-marquage sur les surfaces scellées.
Résistant aux éléments
Hauteur totale: 7.62 cm

Description:

Marquage précis - même sous l'asphalte. Le marqueur stylo pour les installations souterraines peut être utilisé même ultérieurement.

Caractéristique(s):

Profondeur de localisation maximale de 60 cm
Idéal pour le marquage ultérieur dans les surfaces scellées.
Forme cylindrique
Antenne passive dans un boîtier en polyéthylène hydrofuge
Résiste à des températures comprises entre -20° et 50° C
Résistant aux éléments et d'une durée de vie de 50 ans
Fonctionnement sans source d'énergie externe
Couleur conforme aux normes APWA

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1kV, la réparation de gaines de câbles ainsi que la protection et l'étanchéité d'applications non électriques