3M™ 1436 Marqueur stylo EMS - gaz, jaune

Réf.: 7100178406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178406
EAN / GTIN 50051128620439
Réf. fabricant 7100178406

Description

Description:

Marquage précis - même sous l'asphalte. Le marqueur stylo pour les installations souterraines peut être utilisé même ultérieurement.

Caractéristique(s):

La profondeur maximale de localisation est de 60 cm
Idéal pour le marquage ultérieur dans les surfaces scellées.
Forme cylindrique
Antenne passive dans une coque en polyéthylène hydrofuge
Résiste à des températures comprises entre -20° et 50° C
Résistant aux éléments et durée de vie de 50 ans
Fonctionnement sans source d'alimentation externe
Couleur conforme aux normes APWA