3M™ EMS Balle Marqueur

Réf.: 7100177965
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100177965
EAN / GTIN 50638060289186
Réf. fabricant 7100177965

Description

Exécution:

Couleur du produit : Orange
Diamètre d'env. 11 cm
Le liquide contenu dans le marqueur est biodégradable et inoffensif pour l'homme, la faune et la flore
Profondeur de détection jusqu'à max. 1,5 M.
Hauteur totale: 10.4 cm

Description:

Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.

Caractéristique(s):

Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Conception autonivelante pour un positionnement horizontal précis
Permet de marquer facilement les lignes d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène résistante à l'eau.
Fonctionne dans une plage de température de -20 à 50 degrés Celsius
Fonctionne sans alimentation électrique externe