• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Film de découpe 3M™ Scotchcal™ 100-25/5, Jaune, 1220 mm x 25 m

Réf.: 7100174498
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100174498
EAN / GTIN 04054596505629
Réf. fabricant 7100174498
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film couleur opaque 3M™ Scotchcal™ série 100 a été spécialement développé pour le traitement sur des systèmes de découpe contrôlés par ordinateur. Les films peuvent être utilisés sur des surfaces planes ou légèrement incurvées avec ou sans rivets. Elles sont idéales pour rogner de petites polices compliquées ou des graphiques élaborés. L'adhésif transparent rend le produit approprié pour une utilisation sur des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.

Avantage(s):

  • Film de découpe coulé teinté masse
  • Adhésif acrylique transparent base solvant
  • Qualités de découpe optimales pour la découpe sur table ou plotter
  • Adapté à la découpe avec emporte-pièce
  • Idéal pour petit lettrage ou graphisme de petite taille